品番 : EA628SD-140
品名 : 4.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
仕様
メーカー | ヒット商事(HIT) | 型番 | CTS4.0 |
---|---|---|---|
材質 | アルミニウム | 適合ワイヤーロープ | 4.0mm |
サイズ(幅×高さ×長さ) | 9.7×14.0×26mm | 側面線 | なし ※寸法類似品があるため、見分けられるようにスリーブ側面に一本線を入れて区分してあります。よく確認してご使用ください。 |
重量 | 65g | 入数 | 10個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/10 20:53現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1440ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA628S-150 : 650mm/1.5-5.0mm ロープスリーブ圧着工具 |
拡大