詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628SD-120

品名 : 2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)

仕様

メーカー ヒット商事(HIT) 型番 CTS2.0
適合ワイヤーロープ 2.0mm サイズ(幅×高さ×長さ) 4.4×6.3×16mm
側面線 あり
※寸法類似品があるため、見分けられるようにスリーブ側面に一本線を入れて区分してあります。よく確認してご使用ください。
重量 10g
材質 アルミニウム 入数 10個
一袋10個入りの使いきりタイプ
2.0mm径のワイヤーロープ専用かしめ材
追加説明
カタログ価格

500 円(税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/10/07 15:18現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 1367ページ

代替品

EA628SD-2A
バリエーション一覧
EA628SD-115 1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
EA628SD-120 2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
EA628SD-125 2.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
EA628SD-130 3.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
EA628SD-135 3.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
EA628SD-140 4.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top