品番 : EA628SA-14
品名 : 1.0 x300mm カットワイヤー(ステンレス製)
仕様
線径 | 1.0mm | 使用荷重 | 20kg |
---|---|---|---|
全長 | 300mm | 材質 | SUS304、カシメ部:アルミ |
ワイヤー構成 | 1×19 | ||
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。 | |||
家庭ではむずかしいワイヤロープの両末端加工済みです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 138 (2025/08/24 02:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1419ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)