詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628SA-20

品名 : 2.0 x300mm カットワイヤー(ステンレス製)

仕様

線径 2.0mm 使用荷重 80kg
全長 300mm 材質 SUS304、カシメ部:アルミ
ワイヤー構成 7×7
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
家庭ではむずかしいワイヤロープの両末端加工済みです。
追加説明
カタログ価格

350 (税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 108

(2026/03/20 20:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1368ページ
バリエーション一覧
EA628SA-11 0.45x300mm カットワイヤー(ステンレス製)
EA628SA-12 0.45x600mm カットワイヤー(ステンレス製)
EA628SA-13 0.45x900mm カットワイヤー(ステンレス製)
EA628SA-14 1.0 x300mm カットワイヤー(ステンレス製)
EA628SA-15 1.0 x600mm カットワイヤー(ステンレス製)
EA628SA-16 1.0 x900mm カットワイヤー(ステンレス製)
EA628SA-17 1.5 x300mm カットワイヤー(ステンレス製)
EA628SA-18 1.5 x600mm カットワイヤー(ステンレス製)
EA628SA-19 1.5 x900mm カットワイヤー(ステンレス製)
EA628SA-20 2.0 x300mm カットワイヤー(ステンレス製)
EA628SA-21 2.0 x600mm カットワイヤー(ステンレス製)
EA628SA-22 2.0 x900mm カットワイヤー(ステンレス製)
EA628SE-34 4.3x 545mm コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)
EA628SE-35 4.3x1040mm コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)
EA628SE-37 4.3x1040mm コーティングカットワイヤー(スチール製/黒)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top