品番 : EA628SA-17
品名 : 1.5 x300mm カットワイヤー(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 1.5mm | 使用荷重 | 50kg |
|---|---|---|---|
| 全長 | 300mm | 材質 | SUS304、カシメ部:アルミ |
| ワイヤー構成 | 7×7 | ||
| 両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。 | |||
| 家庭ではむずかしいワイヤロープの両末端加工済みです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/03/20 21:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1368ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
