品番 : EA628SE-34
品名 : 4.3x 545mm コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)
仕様
| 線径 | 3(4.3)mm ( )はビニールコーティング部を含む |
使用荷重 | 50kg |
|---|---|---|---|
| 全長 | 545mm | ビニールコーティングカラー | 透明 |
| 材質 | スチール、カシメ部:アルミ | ワイヤー構成 | 6×7 |
| ビニールコーティング加工しています。 | |||
| 両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。 | |||
| 家庭ではむずかしいワイヤロープの両末端加工済みです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/03/20 20:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1368ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
