詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628SE-26

品名 : 2.5-3.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製/4個)

仕様

適合ワイヤー径(mm) 2.5~3.0 高さ(mm) 15
全長(mm) 36.6 材質 本体:亜鉛ダイカスト
ピン、スプリング:ステンレス
重量(g) 50 破断荷重 244.0kg
参考使用荷重 60.0kg/2.5mm
90.0kg/3.0mm
入数 4個
バネでワイヤーを固定します。
工具なしでワイヤーロープの引張り、締め付けができます。
追加説明
カタログ価格

2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/06 09:59現在)

商品入数 4 販売単位 袋
カタログページ 1367ページ

代替品

EA628SE-22
バリエーション一覧
EA628SE-21 1.5-2.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製)
EA628SE-22 2.5-3.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製)
EA628SE-24 0.8-1.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製/4個)
EA628SE-25 1.5-2.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製/4個)
EA628SE-26 2.5-3.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製/4個)
EA628SE-28 0.8-1.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製/20個)
EA628SE-29 1.5-2.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製/20個)
EA628SE-30 2.5-3.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製/20個)
ウェブカタログ画像
入数4個
  • 入数4個

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top