詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628SE-28

品名 : 0.8-1.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製/20個)

仕様

適合ワイヤー径(mm) 0.8~1.0 高さ(mm) 11.0
全長(mm) 19.0 材質 本体:亜鉛ダイカスト
ピン、スプリング:ステンレス
重量(g) 9.5 破断荷重 35.9kg/0.8mm
54.1kg/1.0mm
参考使用荷重 6.0kg/0.8mm
8.0kg/1.0mm
入数 20個
バネでワイヤーを固定します。
工具なしでワイヤーロープの引張り、締め付けができます。
追加説明
カタログ価格

7,910 (税抜)/ 8,701 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/19 08:42現在)

商品入数 20 販売単位 pk
カタログページ 1367ページ

代替品

EA628SE-24
  • 品番

    EA628SE-24

  • コメント

    同一品 4個入り

バリエーション一覧
EA628SE-20A 0.8-1.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製
EA628SE-21 1.5-2.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製)
EA628SE-22 2.5-3.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製)
EA628SE-24 0.8-1.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製/4個)
EA628SE-25 1.5-2.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製/4個)
EA628SE-26 2.5-3.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製/4個)
EA628SE-28 0.8-1.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製/20個)
EA628SE-29 1.5-2.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製/20個)
EA628SE-30 2.5-3.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製/20個)
ウェブカタログ画像
入数20個
  • 入数20個

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top