品番 : EA628SE-20A
品名 : 0.8-1.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製
仕様
| 適合ワイヤー径(mm) | 0.8~1.0 | 高さ(mm) | 11.0 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 19.0 | 材質 | 本体:亜鉛ダイカスト ピン、スプリング:ステンレス |
| 重量(g) | 9.5 | 破断荷重 | 35.9kg/0.8mm 54.1kg/1.0mm |
| 参考使用荷重 | 6.0kg/0.8mm 8.0kg/1.0mm |
入数 | 1個 |
| バネでワイヤーを固定します。 | |||
| 工具なしでワイヤーロープの引張り、締め付けができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/20 21:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
