品番 : EA628SE-30
品名 : 2.5-3.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製/20個)
仕様
| 適合ワイヤー径(mm) | 2.5~3.0 | 高さ(mm) | 15 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 36.6 | 材質 | 本体:亜鉛ダイカスト ピン、スプリング:ステンレス |
| 重量(g) | 50 | 破断荷重 | 244.0kg |
| 参考使用荷重 | 60.0kg/2.5mm 90.0kg/3.0mm |
入数 | 20個 |
| バネでワイヤーを固定します。 | |||
| 工具なしでワイヤーロープの引張り、締め付けができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,890 円(税抜)/ 10,879 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
代替品
![]() |
|

