品番 : EA628SE-29
品名 : 1.5-2.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製/20個)
仕様
| 適合ワイヤー径(mm) | 1.5~2.0 | 高さ(mm) | 12.2 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 26.6 | 材質 | 本体:亜鉛ダイカスト ピン、スプリング:ステンレス |
| 重量(g) | 20 | 破断荷重 | 147.0kg |
| 参考使用荷重 | 25.0kg/1.5mm 45.0kg/2.0mm |
入数 | 20個 |
| バネでワイヤーを固定します。 | |||
| 工具なしでワイヤーロープの引張り、締め付けができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,520 円(税抜)/ 9,372 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/11/03 21:29現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1418ページ | ||||
