詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628SE-44

品名 : 4mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

仕様

適合ワイヤー径(mm) 4 全長(mm) 20
幅(mm) 18 材質 SUS316
サイズ(mm) A:20、B:18、C:14、D:M5 重量 12.7g
仕上げ 磨き
追加説明
カタログ価格

180 (税抜)/ 198 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 653

(2026/05/25 08:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1367ページ
バリエーション一覧
EA628SE-42 2mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
EA628SE-43 3mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
EA628SE-44 4mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
EA628SE-45 5mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
EA628SE-46 6mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
EA628SE-50 10mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:20、B:18、C:14、D:M5

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top