品番 : EA628SE-45
品名 : 5mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
仕様
| 適合ワイヤー径(mm) | 5 | 全長(mm) | 25 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 20 | 材質 | SUS316 |
| サイズ(mm) | A:25、B:20、C:14、D:M5 | 重量 | 14.6g |
| 仕上げ | 磨き |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
215 円(税抜)/ 237 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 353 (2026/03/20 20:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
