品番 : EA628SE-50
品名 : 10mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
仕様
| 適合ワイヤー径(mm) | 10 | 全長(mm) | 47 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 35 | 材質 | SUS316 |
| サイズ(mm) | A:47、B:35、C:22、D:M10 | 重量 | 91.0g |
| 仕上げ | 磨き |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/09/23 01:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

