品番 : EA628SE-46
品名 : 6mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
仕様
| 適合ワイヤー径(mm) | 6 | 全長(mm) | 30 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 24 | 材質 | SUS316 |
| サイズ(mm) | A:30、B:24、C:19、D:M6 | 重量 | 25.2g |
| 仕上げ | 磨き |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1,262 (2026/05/05 00:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
