詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628SE-52

品名 : 2mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

カタログ訂正

26/02/24 幅の訂正。誤:12mm、正:13mm(No.57 9025)

仕様

適合ワイヤー径 2mm 全長 約30mm
約13mm 高さ 約13mm
ねじサイズ M4 材質 SUS316
仕上げ 磨き 重量 約9g
追加説明
カタログ価格

160 (税抜)/ 176 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 440

(2026/07/15 11:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1367ページ
バリエーション一覧
EA628SE-52 2mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
EA628SE-53 3mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
EA628SE-54 4mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
EA628SE-55 5mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
EA628SE-56 6mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:30mm  B:13mm\nC:13mm  D:M4
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top