品番 : EA628SE-55
品名 : 5mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
仕様
適合ワイヤー径(mm) | 5 | 全長(mm) | 50 |
---|---|---|---|
幅(mm) | 20 | 材質 | SUS316 |
サイズ(mm) | A:50、B:20、C:14、D:M5 | 重量 | 29.1g |
仕上げ | 磨き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 56 (2025/08/03 17:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1418ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA628SE-52 2mm ワイヤークランプ(ステンレス製) |
EA628SE-53 3mm ワイヤークランプ(ステンレス製) |
EA628SE-54 4mm ワイヤークランプ(ステンレス製) |
EA628SE-55 5mm ワイヤークランプ(ステンレス製) |
EA628SE-56 6mm ワイヤークランプ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)