品番 : EA628SE-53
品名 : 3mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
カタログ訂正
26/02/24 全長/幅の訂正。誤:35mm/14mm、正:40mm/15mm(No.57 9025)
仕様
| 適合ワイヤー径 | 3mm | 全長 | 約40mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 約15mm | 高さ | 約14mm |
| ねじサイズ | M4 | 材質 | SUS316 |
| 仕上げ | 磨き | 重量 | 約13g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 340 (2026/08/08 08:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628SE-52 2mm ワイヤークランプ(ステンレス製) |
| EA628SE-53 3mm ワイヤークランプ(ステンレス製) |
| EA628SE-54 4mm ワイヤークランプ(ステンレス製) |
| EA628SE-55 5mm ワイヤークランプ(ステンレス製) |
| EA628SE-56 6mm ワイヤークランプ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
