詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628SE-56

品名 : 6mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

カタログ訂正

26/02/24 幅の訂正。誤:24mm、正:26mm(No.57 9025)

仕様

適合ワイヤー径 6mm 全長 約60mm
約26mm 高さ 約20mm
ねじサイズ M6 材質 SUS316
仕上げ 磨き 重量 約51g
追加説明
カタログ価格

700 (税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 93

(2026/05/04 23:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1367ページ
バリエーション一覧
EA628SE-52 2mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
EA628SE-53 3mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
EA628SE-54 4mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
EA628SE-55 5mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
EA628SE-56 6mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:60mm  B:26mm\nC:20mm  D:M6
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top