品番 : EA628WJ-3
品名 : 305mm フック付バンジーコード(耐候性/OD)
両端が異なるフックで幅広い用途に対応できます。
仕様
| サイズ | φ8×305mm | フック内径 | 20mm |
|---|---|---|---|
| フック線径 | 8mm | 色 | OD |
| ナイロンプラスチック製フック | |||
| 耐候性・耐紫外線性に優れています。 | |||
| 両端が異なるフックで幅広い用途に対応できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/24 04:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1729ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により、色・長さが異なります。

