品番 : EA628WJ-21
品名 : 610mm フック付バンジーコード(耐候性/ブラック)
両端が異なるフックで幅広い用途に対応できます。
仕様
サイズ | φ8×610mm | フック内径 | 20mm |
---|---|---|---|
フック線径 | 8mm | 色 | ブラック |
ナイロンプラスチック製フック | |||
耐候性・耐紫外線性に優れています。 | |||
両端が異なるフックで幅広い用途に対応できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
895 円(税抜)/ 985 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 35 (2024/06/10 20:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1796ページ |
代替品
|
拡大
※品番により、色・長さが異なります。