詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WJ-2

品名 : 305mm フック付バンジーコード(耐候性/オレンジ)

両端が異なるフックで幅広い用途に対応できます。

仕様

サイズ φ8×305mm フック内径 20mm
フック線径 8mm オレンジ
ナイロンプラスチック製フック
耐候性・耐紫外線性に優れています。
両端が異なるフックで幅広い用途に対応できます。
追加説明
カタログ価格

795 (税抜)/ 875 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/10/15 16:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1777ページ

代替品

EA628WJ-11
  • 品番

    EA628WJ-11

  • コメント

    長さ:457mm、色:黒

バリエーション一覧
EA628WJ-1 305mm フック付バンジーコード(耐候性/ブラック)
EA628WJ-2 305mm フック付バンジーコード(耐候性/オレンジ)
EA628WJ-3 305mm フック付バンジーコード(耐候性/OD)
EA628WJ-11 457mm フック付バンジーコード(耐候性/ブラック)
EA628WJ-13 457mm フック付バンジーコード(耐候性/OD)
EA628WJ-21 610mm フック付バンジーコード(耐候性/ブラック)
EA628WJ-23 610mm フック付バンジーコード(耐候性/OD)
ウェブカタログ画像
※品番により、色・長さが異なります。
  • ※品番により、色・長さが異なります。
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top