品番 : EA637BA-16
品名 : M16x125mm サポートスクリュー付テーパークランプ
仕様
材質 | 焼入鋼、耐摩耗仕上 | サポートスクリュー | M16×55 |
---|---|---|---|
A | 25mm | B | 50mm |
C | 125mm | D×E | 18×45mm |
平行を保つので、取り付け精度を要す精密治具に | |||
Tスロットボルトなどと合わせて御利用下さい |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 37 (2025/08/20 03:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0666ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA637BC-16 : M16x 55mm サポートスクリュー |