品番 : EA637BA-24
品名 : M24x200mm サポートスクリュー付テーパークランプ
仕様
材質 | 焼入鋼、耐摩耗仕上 | サポートスクリュー | M24×87 |
---|---|---|---|
A | 30mm | B | 70mm |
C | 200mm | D×E | 26×80mm |
平行を保つので、取り付け精度を要す精密治具に | |||
Tスロットボルトなどと合わせて御利用下さい |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/11/01 08:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0681ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA637BC-24 : M24x 87mm サポートスクリュー |