品番 : EA637BC-24
品名 : M24x 87mm サポートスクリュー
強度区分8.8のサポートスクリュー
仕様
材質 | 焼入鋼 | サイズ | D:M24、LS:87mm、D1:60mm、K:20mm |
---|---|---|---|
重量 | 590g | 適合クランプ | EA637BA-24 |
硬度 | HRC23~34 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,810 円(税抜)/ 7,491 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/17 20:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0681ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA637BA-24 : M24x200mm サポートスクリュー付テーパークランプ |