詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637BC-24L

品名 : M24x137mm サポートスクリュー

強度区分8.8のサポートスクリュー

仕様

材質 焼入鋼 サイズ D:M24、LS:137mm、D1:60mm、K:20mm
重量 820g 硬度 HRC23~34
追加説明
カタログ価格

4,500 (税抜)/ 4,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/15 10:11現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA637BC-10 M10x 39mm サポートスクリュー
EA637BC-12 M10x 49mm サポートスクリュー
EA637BC-12L M12x 94mm サポートスクリュー
EA637BC-16 M16x 55mm サポートスクリュー
EA637BC-16L M16x 90mm サポートスクリュー
EA637BC-20 M20x 69mm サポートスクリュー
EA637BC-20L M20x109mm サポートスクリュー
EA637BC-24 M24x 87mm サポートスクリュー
EA637BC-24L M24x137mm サポートスクリュー
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • M24、D1:60、K:20、LS:137\n単位(mm)

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top