品番 : EA637BC-20L
品名 : M20x109mm サポートスクリュー
強度区分8.8のサポートスクリュー
仕様
材質 | 焼入鋼 | サイズ | D:M20、LS:109mm、D1:50mm、K:16mm |
---|---|---|---|
重量 | 400g | 硬度 | HRC23~34 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,310 円(税抜)/ 5,841 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/29 14:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0681ページ |