品番 : EA637BC-12L
品名 : M12x 94mm サポートスクリュー
強度区分8.8のサポートスクリュー
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | サイズ | D:M12、LS:94mm、D1:36mm、K:10mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 145g | 硬度 | HRC22~32 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/11 08:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0656ページ | ||||
