品番 : EA637BC-16
品名 : M16x 55mm サポートスクリュー
強度区分8.8のサポートスクリュー
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | サイズ | D:M16、LS:55mm、D1:42mm、K:13mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 180g | 適合クランプ | EA637BA-16 |
| 硬度 | HRC22~32 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/11 08:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0656ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA637BA-16 : M16x125mm サポートスクリュー付テーパークランプ |
