品番 : EA637BC-20
品名 : M20x 69mm サポートスクリュー
強度区分8.8のサポートスクリュー
仕様
材質 | 焼入鋼 | サイズ | D:M20、LS:69mm、D1:150mm、K:16mm |
---|---|---|---|
重量 | 320g | 適合クランプ | EA637BA-20 |
硬度 | HRC23~34 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,570 円(税抜)/ 5,027 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/28 19:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0681ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA637BA-20 : M20x160mm サポートスクリュー付テーパークランプ |