詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637BA-20

品名 : M20x160mm サポートスクリュー付テーパークランプ

仕様

材質 焼入鋼、耐摩耗仕上 サポートスクリュー M20×69
A 30mm B 60mm
C 160mm D×E 22×60mm
平行を保つので、取り付け精度を要す精密治具に
Tスロットボルトなどと合わせて御利用下さい
追加説明
カタログ価格

5,690 (税抜)/ 6,259 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/11 08:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0656ページ
バリエーション一覧
EA637BA-10 M10x 80mm サポートスクリュー付テーパークランプ
EA637BA-12 M12x100mm サポートスクリュー付テーパークランプ
EA637BA-16 M16x125mm サポートスクリュー付テーパークランプ
EA637BA-20 M20x160mm サポートスクリュー付テーパークランプ
EA637BA-24 M24x200mm サポートスクリュー付テーパークランプ
EA637BA-24B M24x250mm サポートスクリュー付テーパークランプ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top