品番 : EA637BC-12
品名 : M10x 49mm サポートスクリュー
強度区分8.8のサポートスクリュー
仕様
材質 | 焼入鋼 | サイズ | D:M12、LS:49mm、D1:36mm、K:10mm |
---|---|---|---|
重量 | 96g | 適合クランプ | EA637BA-12 |
硬度 | HRC22~32 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/29 17:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0681ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA637BA-12 : M12x100mm サポートスクリュー付テーパークランプ |