詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637CA-16A

品名 : M16x125mm プレーンクランプ

平行を保つので、精度を要す精密治具に

仕様

サイズ A:25mm B:50mm C:125mm
D:26mm E:45mm
材質 焼入鋼、耐摩耗仕上
適合ねじ幅 M16・M18 重量 1000g
平行を保つので、取り付け精度を要する精密治具に
ステップブロックと組み合わせて使用できます。
追加説明
カタログ価格

3,720 円(税抜)/ 4,092 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 01:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0655ページ
バリエーション一覧
EA637CA-6 M 6x 50mm プレーンクランプ
EA637CA-8 M 8x 60mm プレーンクランプ
EA637CA-10 M10x 80mm プレーンクランプ
EA637CA-12A M12x100mm プレーンクランプ
EA637CA-12B M12x125mm プレーンクランプ
EA637CA-16A M16x125mm プレーンクランプ
EA637CA-16B M16x160mm プレーンクランプ
EA637CA-20A M20x160mm プレーンクランプ
EA637CA-20B M20x200mm プレーンクランプ
EA637CA-24A M24x200mm プレーンクランプ
EA637CA-24B M24x250mm プレーンクランプ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 単位(mm)

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top