品番 : EA637CA-20A
品名 : M20x160mm プレーンクランプ
平行を保つので、精度を要す精密治具に
仕様
| サイズ | :A:30mm B:60mm C:160mm D:30mm E:60mm |
材質 | 焼入鋼、耐摩耗仕上 |
|---|---|---|---|
| 適合ねじ幅 | M20・M22 | 重量 | 1830g |
| 平行を保つので、取り付け精度を要する精密治具に | |||
| ステップブロックと組み合わせて使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,840 円(税抜)/ 7,524 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 01:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0655ページ | ||||
