品番 : EA637CA-16B
品名 : M16x160mm プレーンクランプ
平行を保つので、精度を要す精密治具に
仕様
| サイズ | A:25mm B:50mm C:160mm D:26mm E:65mm |
材質 | 焼入鋼、耐摩耗仕上 |
|---|---|---|---|
| 適合ねじ幅 | M16・M18 | 重量 | 1270g |
| 平行を保つので、取り付け精度を要する精密治具に | |||
| ステップブロックと組み合わせて使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/08 01:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0655ページ | ||||
