品番 : EA637CA-24B
品名 : M24x250mm プレーンクランプ
平行を保つので、精度を要す精密治具に
仕様
| 材質 | 焼入鋼、耐摩耗仕上 | 適合ねじ幅 | M24 |
|---|---|---|---|
| サイズ | A:35mm B:70mm C:250mm D:35mm E:105mm |
重量 | 3850g |
| 平行を保つので、取り付け精度を要する精密治具に | |||
| ステップブロックと組み合わせて使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,900 円(税抜)/ 10,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/08 01:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0655ページ | ||||
