品番 : EA637CF-12
品名 : M12-14/125mm クランククランプ
焼き入れ処理で強度を向上
仕様
材質 | 焼入鋼 | 適合ねじ | M12・M14 |
---|---|---|---|
A | 20mm | B | 40mm |
C | 125mm | D | 16mm |
H | 18mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/15 12:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0680ページ |