品番 : EA637CF-8
品名 : M 8/ 80mm クランククランプ
焼き入れ処理で強度を向上
仕様
材質 | 焼入鋼 | 適合ねじ | M8 |
---|---|---|---|
A | 12mm | B | 25mm |
C | 80mm | D | 9mm |
H | 11mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,010 円(税抜)/ 3,311 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 08:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0680ページ |