詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637CF-20

品名 : M20-22/200mm クランククランプ

焼き入れ処理で強度を向上

仕様

材質 焼入鋼 適合ねじ M20・M22
A 30mm B 60mm
C 200mm D 24mm
H 27mm
追加説明
カタログ価格

3,860 (税抜)/ 4,246 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/18 00:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0655ページ
バリエーション一覧
EA637CF-6 M 6/ 60mm クランククランプ
EA637CF-8 M 8/ 80mm クランククランプ
EA637CF-10 M10/100mm クランククランプ
EA637CF-12 M12-14/125mm クランククランプ
EA637CF-16 M16-18/160mm クランククランプ
EA637CF-20 M20-22/200mm クランククランプ
EA637CF-24 M24/250mm クランククランプ
EA637CF-30 M30/315mm クランククランプ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top