品番 : EA637CF-6
品名 : M 6/ 60mm クランククランプ
焼き入れ処理で強度を向上
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合ねじ | M6 |
|---|---|---|---|
| A | 10mm | B | 20mm |
| C | 60mm | D | 8mm |
| H | 9mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/17 22:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0655ページ | ||||
