詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637DC-14

品名 : 25 -45mm ステップブロックセット

焼き入れ処理で強度・耐摩耗性を向上

仕様

<セット内容> ブロックサイズ1と4の2点セット
  下段:1、上段:4
材質 焼入鋼、耐磨耗仕上
ブロック1サイズ:
A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm
フロック4サイズ:
A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm
H minサイズ:25mm
H maxサイズ:45mm
重量 1050g
山のピッチは2.5mmです。
追加説明
カタログ価格

5,350 円(税抜)/ 5,885 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/10/06 02:40現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0655ページ
バリエーション一覧
EA637DC-14 25 -45mm ステップブロックセット
EA637DC-15 45 -65mm ステップブロックセット
EA637DC-24 65 -85mm ステップブロックセット
EA637DC-25 85-105mm ステップブロックセット
EA637DC-34 105-125mm ステップブロックセット
EA637DC-35 125-145mm ステップブロックセット
EA637DC-145 25 -65mm ステップブロックセット
EA637DC-245 65-105mm ステップブロックセット
EA637DC-345 105-145mm ステップブロックセット
ウェブカタログ画像
ブロックサイズ:1・4
各1個入り
※詳細はエスコ寸法図をご参照下さい。
  • ブロックサイズ:1・4\n各1個入り\n※詳細はエスコ寸法図をご参照下さい。

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top