品番 : EA637DC-24
品名 : 65 -85mm ステップブロックセット
焼き入れ処理で強度・耐摩耗性を向上
仕様
| <セット内容> | ブロックサイズ2と4の2点セット 下段:2、上段:4 |
材質 | 焼入鋼、耐磨耗仕上 |
|---|---|---|---|
| ブロック2サイズ: A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm |
|||
| ブロック4サイズ: A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm |
|||
| H minサイズ:65mm | |||
| H maxサイズ:85mm | |||
| 重量 | 2500g | ||
| 山のピッチは2.5mmです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,750 円(税抜)/ 7,425 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/21 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0655ページ | ||||

各1個入り
※詳細はエスコ寸法図をご参照下さい。