品番 : EA637DC-345
品名 : 105-145mm ステップブロックセット
焼き入れ処理で強度・耐摩耗性を向上
仕様
| <セット内容> | ブロックサイズ3と4と5の3点セット 下段:3、上段:4と5 |
材質 | 焼入鋼、耐磨耗仕上 |
|---|---|---|---|
| ブロック3サイズ: A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm |
|||
| ブロック4サイズ: A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm |
|||
| ブロック5サイズ: A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm |
|||
| H minサイズ:105mm | |||
| H maxサイズ:145mm | |||
| 重量 | 4500g | ||
| 山のピッチは2.5mmです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2025/10/29 16:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0665ページ | ||||

各1個入り
※詳細はエスコ寸法図をご参照下さい。