品番 : EA637DC-34
品名 : 105-125mm ステップブロックセット
焼き入れ処理で強度・耐摩耗性を向上
仕様
<セット内容> | ブロックサイズ3と4の2点セット 下段:3、上段:4 |
材質 | 焼入鋼、耐磨耗仕上 |
---|---|---|---|
ブロック3サイズ: A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm |
|||
ブロック4サイズ: A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm |
|||
H minサイズ:105mm | |||
H maxサイズ:125mm | |||
重量 | 4000g | ||
山のピッチは2.5mmです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,040 円(税抜)/ 9,944 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2025/10/07 06:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0665ページ |
各1個入り
※詳細はエスコ寸法図をご参照下さい。