品番 : EA637FS-42
品名 : M36/呼42 菱形Tスロットナット
仕様
材質 | 焼入鋼 | 適合T溝 | 42 |
---|---|---|---|
適合ねじ | M36 | Aサイズ | 52mm |
Cサイズ | 65mm | Dサイズ | 26mm |
硬度 | HRC22~30 | ||
スタッドボルトのベースとして一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2024/05/18 15:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0684ページ |