品番 : EA637GD-160
品名 : M16x160mm スタッドボルト
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です
仕様
材質 | 焼入鋼 | 適合ねじ | M16 |
---|---|---|---|
ねじピッチ | 並目 | Aサイズ | 160mm |
B1サイズ | 19mm | B2サイズ | 100mm |
硬度 | HRC22~32 | ||
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/06/11 08:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0685ページ |