品番 : EA637GJ-63
品名 : M 6x 63mm スタッドボルト
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です
仕様
| サイズ | A:63mm、B1:9mm、B2:40mm | 適合ねじ | M6 |
|---|---|---|---|
| 硬度 | HRC32~39 | 材質 | 焼入鋼 |
| 入数 | 1個 | 重量 | 14g |
| 転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/04/01 06:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0660ページ | ||||
