品番 : EA637GK-100
品名 : M 8x100mm スタッドボルト
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です
仕様
| サイズ | A:100mm、B1:11mm、B2:63mm | 適合ねじ | M8 |
|---|---|---|---|
| 硬度 | HRC32~39 | 材質 | 焼入鋼 |
| 入数 | 1個 | 重量 | 30g |
| 転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/04/01 06:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0660ページ | ||||
