品番 : EA637GG-200
品名 : M22x200mm スタッドボルト
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です
仕様
材質 | 焼入鋼 | 適合ねじ | M22 |
---|---|---|---|
ねじピッチ | 並目 | Aサイズ | 200mm |
B1サイズ | 31mm | B2サイズ | 125mm |
硬度 | HRC23~24 | ||
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,130 円(税抜)/ 3,443 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2025/08/23 08:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0670ページ |