詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637HA-12

品名 : 呼12/40x 80mm プルダウンクランプ(2個)

焼き入れ処理で強度を向上

仕様

材質 焼入鋼 適合T溝 12
適合ねじ M10 Bサイズ 40mm
Cサイズ 3mm Hサイズ 20mm
L1サイズ 80mm 入数 2個入り
追加説明
カタログ価格

10,000 (税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/09 03:43現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 0658ページ
バリエーション一覧
EA637HA-12 呼12/40x 80mm プルダウンクランプ(2個)
EA637HA-14 呼14/40x 80mm プルダウンクランプ(2個)
EA637HA-16 呼16/40x 80mm プルダウンクランプ(2個)
EA637HA-16A 呼16/50x100mm プルダウンクランプ(2個)
EA637HA-18 呼18/50x100mm プルダウンクランプ(2個)
EA637HA-20 呼20/50x100mm プルダウンクランプ(2個)
EA637HA-22 呼22/78x140mm プルダウンクランプ(2個)
EA637HA-24 呼24/78x140mm プルダウンクランプ(2個)
EA637HA-28 呼28/78x140mm プルダウンクランプ(2個)
EA637HA-30 呼30/78x140mm プルダウンクランプ(2個)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top